Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Eléments de fixation - nouveau toit élargi SF/SFN - NSYRSFLFIX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Eléments de fixation - nouveau toit élargi SF/SFN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de cadre de fixation - autre

  • matériau du cadre de fixation - acier

  • mode de pose des éléments de fixation - vis

  • orientation de la fixation - longitudinal

  • type de rail de montage - Rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606481158697

Réf. Sonepar

01887115869

Réf. Fournisseur

NSYRSFLFIX

Marque

Schneider Electric

type de cadre de fixation:

autre

matériau du cadre de fixation:

acier

mode de pose des éléments de fixation:

vis

orientation de la fixation:

longitudinal

type de rail de montage:

Rail DIN

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

55 mm

hauteur:

62.5 mm

profondeur:

24 mm