Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Enjoliveurs pour coins so cle H200mm - NSYPC200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 79.4 mm
hauteur - 198 mm
profondeur - 10.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480662706
Réf. Sonepar
01887066270
Réf. Fournisseur
NSYPC200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
79.4 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
10.2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui