Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - panneau arrière SFP - H2000 x L700 mm - NSYBP207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - panneau arrière SFP - H2000 x L700 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480654688

Réf. Sonepar

01887065468

Réf. Fournisseur

NSYBP207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

700 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030