Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Plaque passe-cabl - SM - 1ent ri - L600xP400mm - NSYSMEC641

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Plaque passe-cabl - SM - 1ent ri - L600xP400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 16 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480663093

Réf. Sonepar

01887066309

Réf. Fournisseur

NSYSMEC641

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

600 mm

hauteur:

16 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm