Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Plaque passe-cabl - SM - 1ent ri - L800xP500mm - NSYSMEC851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 800 mm
hauteur - 16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480663147
Réf. Sonepar
01887066314
Réf. Fournisseur
NSYSMEC851
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
800 mm
hauteur:
16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm