Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Plaque passe-câble - SM 1ent ri - L1000xP400mm - NSYSMEC1041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 1000 mm
hauteur - 16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480663062
Réf. Sonepar
01887066306
Réf. Fournisseur
NSYSMEC1041
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
1000 mm
hauteur:
16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm