Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - port. dr. coffret inox 316L - 1000x1000mm - ac ferm. - NSYDS3X1010RH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - port. dr. coffret inox 316L - 1000x1000mm - ac ferm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480468568

Réf. Sonepar

01887046856

Réf. Fournisseur

NSYDS3X1010RH

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

16.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Pièces détachées - porte droite pleine façade - PanelSeT S3X - haut. 1000x1000mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 316L porte - 1 verrou - ouverture droite 120°