Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte d'armoire inox 316L SMX - H=1800xL=800mm - NSYDSFX188H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480522420
Réf. Sonepar
01887052242
Réf. Fournisseur
NSYDSFX188H
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
800 mm
hauteur:
800 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
22 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
12


