Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite - acier S3D - 1000x500 - avec fermet. - NSYDS3D105R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480427244

Réf. Sonepar

01887042734

Réf. Fournisseur

NSYDS3D105R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

500 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

1000 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Pièces détachées - porte droite pleine façade -PanelSeT S3D - haut. 1000x500mm - 1 porte - système de verrouillage - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²