Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite d'armoire inox 316L SMX - 1800x1200mm - NSYDSFX1812RH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480522413
Réf. Sonepar
01887052241
Réf. Fournisseur
NSYDSFX1812RH
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1200 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
22 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
12


