Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite d'armoire inox 316L SMX - 2000x1000mm - NSYDSFX2010RH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite d'armoire inox 316L SMX - 2000x1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480522451

Réf. Sonepar

01887052245

Réf. Fournisseur

NSYDSFX2010RH

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

22 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT Pièces détachées - porte droite pleine façade - PanelSeT SMX - haut. 2000x1000mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 316L porte - 1 verrou - ouverture droite 120°