Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite - S3D acier - 1400x500 - avec fermet. - NSYDS3D145R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480427336
Réf. Sonepar
01887042760
Réf. Fournisseur
NSYDS3D145R
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
500 mm
hauteur:
1400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
0 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre


