Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche d'armoire inox 316L SMX - 1800x1600mm - NSYDSFX1816LH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche d'armoire inox 316L SMX - 1800x1600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480469121

Réf. Sonepar

01887046912

Réf. Fournisseur

NSYDSFX1816LH

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1600 mm

hauteur:

1600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT Pièces détachées - porte gauche pleine façade - PanelSeT SMX -haut. 1800x1600mm - 1 porte - acier inoxydable 316L porte - ouverture gauche 120°