Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche d'armoire inox SMX - H=1400xL=1000mm - NSYDSFX1410L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480469015
Réf. Sonepar
01887046904
Réf. Fournisseur
NSYDSFX1410L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1000 mm
hauteur:
1000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
30.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
12