Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche - pleine coffret acier S3D - 800x500mm - NSYDS3D85L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480427084
Réf. Sonepar
01887042778
Réf. Fournisseur
NSYDS3D85L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
500 mm
hauteur:
800 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre