Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche pleine coffret S3D - 800x600mm - NSYDNS3D86L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606487055419

Réf. Sonepar

01887705541

Réf. Fournisseur

NSYDNS3D86L

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Pièces détachées - porte gauche pleine façade - PanelSeT S3D - Version après Avril 2023 - haut. 800x600mm - 1 porte - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²

Les Atouts de l'article:

Cette porte pleine grise (RAL7035) de 800x600mm permet de remplacer la porte gauche de la façade endommagée d'un coffret Spacial S3D (version achetée après Avril 2023).



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT S3D est la gamme de coffrets universels en acier pour les environnements sévères.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de remplacement gauche pleine façade coffret Spacial S3D
  • Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur un coffret endommagé