Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Porte plein double SM H12 00 x L1000mm - NSYSMD12102D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480662973
Réf. Sonepar
01887066297
Réf. Fournisseur
NSYSMD12102D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1000 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
0 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
12