Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine coffet inox 316L - 600x600mm - ac ferm. - NSYDS3X66H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine coffet inox 316L - 600x600mm - ac ferm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480468865

Réf. Sonepar

01887046889

Réf. Fournisseur

NSYDS3X66H

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - PanelSeT S3X - haut. 600x600mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 316L porte - 2 verrous - ouv. révers. 120°