Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - coffret S3D - 300x200 - avec fermet. - NSYDS3D32

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - coffret S3D - 300x200 - avec fermet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480426896

Réf. Sonepar

01887042689

Réf. Fournisseur

NSYDS3D32

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

200 mm

hauteur:

300 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - PanelSeT S3D - haut. 300x200mm - 1 porte - système de verrouillage - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²