Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine de coffet inox - 600x400 - avec fermet. - NSYDS3X64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480468827
Réf. Sonepar
01887046885
Réf. Fournisseur
NSYDS3X64
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
0 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre


