Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - façade - coffret S3D - H=500xL=400mm - NSYDS3HD54


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480986017
Réf. Sonepar
01887098601
Réf. Fournisseur
NSYDS3HD54
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
400 mm
hauteur:
500 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X