Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - façade - H800xL600 - avec fermeture - NSYDCRN86

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480435614

Réf. Sonepar

01887043561

Réf. Fournisseur

NSYDCRN86

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

4

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - haut. 800x600mm - 1 porte - système de verrouillage - tôle acier gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²