Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - S3D - 800x600 - avec fermet. - NSYDS3D86

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480427046
Réf. Sonepar
01887042780
Réf. Fournisseur
NSYDS3D86
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X




