Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - S3D acier - 800x1000 - avec fermet. - NSYDS3D810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480427060
Réf. Sonepar
01887042710
Réf. Fournisseur
NSYDS3D810
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
1000 mm
hauteur:
800 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
800 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre