Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - SF HD - 1600x800mm - NSYSFDHD168

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - SF HD - 1600x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480937484

Réf. Sonepar

00002093748

Réf. Fournisseur

NSYSFDHD168

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

800 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

15.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine ext. - larg 1600x800mm - façade | partie arrière de l'enveloppe - PanelSeT SFHD - haut. 1600x800mm | 1 porte | 1 verrou. 4 pts | 1 cadre - tôle acier gris RAL7035 - ouv. révers. 120°