Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte vitrée coffet inox S3X - 400x300mm - ac ferm. - NSYDS3X43T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480468742
Réf. Sonepar
01887046876
Réf. Fournisseur
NSYDS3X43T
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
300 mm
hauteur:
300 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
16.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X


