Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte vitrée - coffret S3D - 800x800 - avec fermet. - NSYDS3D88T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480427541
Réf. Sonepar
01887042785
Réf. Fournisseur
NSYDS3D88T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
800 mm
hauteur:
800 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X