Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte vitrée de coffet inox - 500x400 - avec fermet. - NSYDS3X54T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480468810
Réf. Sonepar
01887046884
Réf. Fournisseur
NSYDS3X54T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
16.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X


