Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - sachet de visserie - pr plaque passe-câble acier - NSYS3DCGPSTDSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - sachet de visserie - pr plaque passe-câble acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 0 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606480437601

Réf. Sonepar

01887043760

Réf. Fournisseur

NSYS3DCGPSTDSB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

0 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

autre

filetage gauche:

Non

autobloquant:

Non