Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - tablette pupitre acier SD - L=1200mm - NSYDLSD12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480521379
Réf. Sonepar
01887052137
Réf. Fournisseur
NSYDLSD12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1200 mm
hauteur:
480 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
127 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
12