Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - tablette pupitre acier SD - L=600mm - NSYDLSD6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - tablette pupitre acier SD - L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480521348

Réf. Sonepar

01887052134

Réf. Fournisseur

NSYDLSD6

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

480 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

127 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT Pièces détachées - couvercle de pupitre - PanelSeT SD - haut. 480x543mm 127mm - 1 couvercle de pupitre - tôle acier gris RAL7035 - ouverture vers le haut 75°