Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit elargi - pour cellule SF - L1600 x P400mm - NSYRSF164L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit elargi - pour cellule SF - L1600 x P400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1596 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • profondeur - 396 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606481136787

Réf. Sonepar

01887113678

Réf. Fournisseur

NSYRSF164L

Marque

Schneider Electric

largeur:

1596 mm

hauteur:

7.5 mm

profondeur:

396 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non