Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L1000 x P800mm - NSYRSF108L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 996 mm
hauteur - 7.5 mm
profondeur - 796 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481136732
Réf. Sonepar
01887113673
Réf. Fournisseur
NSYRSF108L
Marque
Schneider Electric
largeur:
996 mm
hauteur:
7.5 mm
profondeur:
796 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non