Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L1200 x P400mm - NSYRSF124L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1196 mm
hauteur - 7.5 mm
profondeur - 396 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481136749
Réf. Sonepar
01887113674
Réf. Fournisseur
NSYRSF124L
Marque
Schneider Electric
largeur:
1196 mm
hauteur:
7.5 mm
profondeur:
396 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non


