Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L1200 x P500mm - NSYRSF125L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L1200 x P500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1196 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • profondeur - 496 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606481136756

Réf. Sonepar

01887113675

Réf. Fournisseur

NSYRSF125L

Marque

Schneider Electric

largeur:

1196 mm

hauteur:

7.5 mm

profondeur:

496 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non