Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L300 x P600mm - NSYRSF36L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L300 x P600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 296 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • profondeur - 596 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette série

EAN

3606481136565

Réf. Sonepar

01887113656

Réf. Fournisseur

NSYRSF36L

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

296 mm

hauteur:

7.5 mm

profondeur:

596 mm

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non