Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Toit élargi standard SF - L400 x P400mm - NSYRSF44L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 396 mm
hauteur - 7.5 mm
profondeur - 396 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Pièces détachées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481136589
Réf. Sonepar
01887113658
Réf. Fournisseur
NSYRSF44L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
396 mm
hauteur:
7.5 mm
profondeur:
396 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non