Schneider Electric - PanelSeT - Pied de fixation PLM54/64 Ral 7035 - NSYSFSPLMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 405 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480777301
Réf. Sonepar
01887077730
Réf. Fournisseur
NSYSFSPLMG
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
405 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
capacité de charge max.:
50 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030
Les Atouts de l'article:
Pied de fixation au sol pour Thalassa PLM54 et PLM64. Hauteur 800 mm. Applications polyvalentes. Montage au sol. Mode de fixation par l'élément de fixation. Polyester chargé de fibre de verre pour le pilier support et en acier pour le socle du plancher. Couleur gris clair RAL 7035.






