Schneider Electric - PanelSeT - plaque de 12 entrées de câbles - 112x36mm - NSYDCD2412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 148 mm
hauteur - 58 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489429027
Réf. Sonepar
01887942902
Réf. Fournisseur
NSYDCD2412
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
148 mm
hauteur:
58 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
12
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
épaisseur:
18 mm