Schneider Electric - PanelSeT - plaque de 8 entrées de câbles - 112x36mm - NSYDCD248

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - plaque de 8 entrées de câbles - 112x36mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 148 mm

  • hauteur - 58 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489429041

Réf. Sonepar

01887942904

Réf. Fournisseur

NSYDCD248

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

148 mm

hauteur:

58 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

8

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

épaisseur:

18 mm