Schneider Electric - PanelSeT - plaque de 9 entrées de câbles - 112x36mm - NSYDCD249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 148 mm
hauteur - 58 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489429058
Réf. Sonepar
01887942905
Réf. Fournisseur
NSYDCD249
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
148 mm
hauteur:
58 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
9
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
épaisseur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Cette entrée de câble polyvalente est adaptée aux coffrets. Le produit est en polypropylène. La largeur est de 58mm La hauteur est de 148mm. La profondeur est de 15mm. L'entrée de câble doit être montée sur le fond du coffret. L'indice de protection est IP65, garantissant le niveau de protection des câbles dans des environnements difficiles Elle est résistante au feu V0 selon UL 94. Elle fonctionne entre -30 et -100 °C.


