Schneider Electric - PanelSeT - Plaque isolante FL21 avec prédéf - NSYTSAKFL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 85 mm
hauteur - 10 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480326837
Réf. Sonepar
00020032688
Réf. Fournisseur
NSYTSAKFL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
85 mm
hauteur:
10 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
12
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
8...8
épaisseur:
85 mm