Schneider Electric - PanelSeT - Plaque latérale de juxtaposition - Face 27 cm Ral 7035 - NSYTL27270G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777431
Réf. Sonepar
01887077743
Réf. Fournisseur
NSYTL27270G
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
270 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
180 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
0 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non