Schneider Electric - PanelSeT - Plaque latérale de juxtaposition - Face 36 cm Ral 7035 - NSYTL27360G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Plaque latérale de juxtaposition - Face 36 cm Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777448

Réf. Sonepar

01887077744

Réf. Fournisseur

NSYTL27360G

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

360 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

180 mm

largeur:

290 mm

hauteur:

0 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non