Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe-cables 750x320 Ral 7035 - NSYECPLAZ73G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 710 mm
hauteur - 242 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485405315
Réf. Sonepar
01887540531
Réf. Fournisseur
NSYECPLAZ73G
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
710 mm
hauteur:
242 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
4 mm



