Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe-cables 750x420 Ral 7035 - NSYECPLAZ74G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 710 mm

  • hauteur - 342 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485405322

Réf. Sonepar

01887540532

Réf. Fournisseur

NSYECPLAZ74G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

710 mm

hauteur:

342 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

4 mm