Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe câbles aluminium pour armoirePLA - L500XP620 - NSYPPC56HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Plaque passe câbles aluminium pour armoirePLA - L500XP620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 15 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480681035

Réf. Sonepar

01887068103

Réf. Fournisseur

NSYPPC56HD

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

500 mm

hauteur:

15 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

3 mm