Schneider Electric - PanelSeT - plaque Telequick pour PLS18x27 - NSYPMR1827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 180 mm
largeur - 270 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480189463
Réf. Sonepar
00020025441
Réf. Fournisseur
NSYPMR1827
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
180 mm
largeur:
270 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 180mm - nominal - largeur 270mm