Schneider Electric - PanelSeT - plaque Telequick pour PLS27x27 - NSYPMR2727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 270 mm
largeur - 270 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480189470
Réf. Sonepar
00020025442
Réf. Fournisseur
NSYPMR2727
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
270 mm
largeur:
270 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 270mm - nominal - largeur 270mm