Schneider Electric - PanelSeT - plaque Telequick pour PLS27x36 - NSYPMR2736

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 270 mm

  • largeur - 360 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480189487

Réf. Sonepar

00020025443

Réf. Fournisseur

NSYPMR2736

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

270 mm

largeur:

360 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 270mm - nominal - largeur 360mm